アズワン
床頭台 BS30シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
クリーム
オレンジ
クリーム
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50917906
品番
BS30CR
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
引出しは安心な鍵付きです。
作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール
寸法(mm)
460×460×752
質量(kg)
17.8
色
クリーム
耐荷重(kg)
収納式テーブル:3
テーブル寸法(mm)
収納式テーブル:330×258
キャスター径(Φmm)
約50ナイロン製(前輪ストッパー付き)
アズワン品番
8-1836-23
有効内寸法(mm)
378×439×452