曜日別特売
UV-LED375-nano Ver.2.0 紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き サウスウォーカー 50917958

UV-LED375-nano Ver.2.0 紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き サウスウォーカー 50917958
UV-LED375-nano Ver.2.0 紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き サウスウォーカー 50917958
UV-LED375-nano Ver.2.0 紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き サウスウォーカー 50917958

紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50917958品番UV-LED375-nano Ver.2.0
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。
当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。
均一で安定した紫外線を効率よく照射します。
UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。
正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。
【ご注意】
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。
説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

幅(mm)23(本体)全長(mm)40質量(g)約7.6使用電池CR2016×2個(テスト用付属)紫外線波長(nm)375アズワン品番65-8101-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする