曜日別特売
- 抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1300 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 50918116

- 抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1300 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 50918116
- 抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1300 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 50918116
- 抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1300 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 50918116
- 抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1300 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 50918116

抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1300
アズワン品番7-9893-12
内容量1個注文コード50918116品番-
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

アルコール清拭が可能です。
連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。
連結用樹脂フレームを組み合わせると90度~180度の角度調整が可能です。
抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。
重ねて収納できますので場所を取りません。

仕様パネル:透明窓付、脚:キャスター付材質パネル/PP(ポリプロピレン)※透明部分はPET(ポリエチレンテレフタレート)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理)タイプ自立寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1300キャスター径(Φmm)40キャスター数4個(2個ストッパー付)アズワン品番7-9893-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする