アズワン
快適OA椅子 CH-636SXNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
色
ブルー
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50918317
品番
CH-636SXN
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
背もたれのくぼみが長時間のデスクワークを強力サポートします。
リクライニングの角度調整が可能です。
材質
座面・背もたれ/合板・PUフォーム、張地/ポリエステル、本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン
寸法(mm)
座面:460×440
質量(kg)
約9.5
色
ブルー
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×575×800~930
座面高さ(mm)
440~570
アズワン品番
0-8057-22
昇降方式
ガスシリンダー式