アール・エフ・ヤマカワ
カルテラック 820×360×1850mm RFMCS2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50918570
品番
RFMCS2-5
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
カルテの収納だけでなく書庫としても使えます。
材質
本体/低圧メラミン化粧合板、エッジ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約47
高さ(mm)
1850
タイプ
A4タテ5段
奥行(mm)
360
間口(mm)
820
耐荷重(kg)
40/段
内寸法(mm)
1段あたり:784×330×336
収納サイズ
A4縦
アズワン品番
8-4539-21
注意
※ブックエンドは付属していません。