Chapet
極細メッシュバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50919209
品番
CIL-034 005 001
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
メッシュ部/0.3、フレーム部/3.0
有効内寸(mm)
215×85×45
メッシュ寸法(mm)
0.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×100×60
アズワン品番
8-535-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません