Provita
天井IVハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
50919604
品番
I1001252
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ストッパー/ポリアミド、ハンドル/PVC
全長(mm)
730~1020
質量(g)
565
耐荷重(kg)
2/フック(計8)
フック
4個
アズワン品番
8-578-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません