医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本仕様笑気用 シュレーダー注文コード50920530品番20799315
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

麻酔器の延長用等に。

付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)仕様笑気用 シュレーダー材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)アズワン品番66-0001-58アダプタタイプシュレーダー(AM型、アムコ型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする