DIPPERホクメイ
手すり BPE-300シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50920907
品番
BPE-300-100
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
縦だけでなく大きめのカーブ部を手すりに設けており、椅子からの立ち座り、床からの立ち座り時に適しています。
仕様
b型
材質
ナイロン樹脂・集成材
寸法(mm)
250×238×74
径(Φmm)
握り部:35
アズワン品番
7-4919-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません