プーキービケン
弱酸性次亜塩素酸水溶液 詰替用BOX プーキープロケア 200ppm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
66-0017-91
66-0017-90
66-0017-92
66-0017-91
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50922867
品番
10L-Box
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した、弱酸性次亜塩素酸水溶液です。
除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないため、人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。
仕様
250×245×235mm
材質
水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
寸法(mm)
250×245×235
質量(kg)
約10.7
主成分
次亜塩素酸
液性
pH5.8~6.2(弱酸性)
アズワン品番
66-0017-91
製造方法
2液混合(混和)方式
使用期限
製造日より1年間(未開封)
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。