88902 ティジーシェイプ シェイプドチューブラー筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 50923156

88902 ティジーシェイプ シェイプドチューブラー筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 50923156
88902 ティジーシェイプ シェイプドチューブラー筒状包帯 Lohmann & Rauscher GmbH 50923156

ティジーシェイプ シェイプドチューブラー筒状包帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード50923156品番88902
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コットンが肌に優しい通気性に優れた薄手のパッティング包帯です。

仕様L材質コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロン全長(mm)約980サイズL適合部位下肢(大腿)アズワン品番66-0005-03ふくらはぎ周り(cm)38~42
注意
※丈が長い場合は任意の長さにカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする