住友ベークライト
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10包×50本)
容量(mL)
2
色
白
注文コード
50923725
品番
MS-4603W
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。
検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
仕様
自立型・アウターキャップ
セット内容
2mL 白 50本×10包入
材質
PP(ポリプロピレン)
色
白
容量(mL)
2
外径×長さL(Φ×mm)
12.5×46
アズワン品番
7-9769-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません