曜日別特売
MS-4601G セラムチューブ 自立型・アウターキャップ 住友ベークライト 50923786

セラムチューブ 自立型・アウターキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(10包×50本)容量(mL)1注文コード50923786品番MS-4601G
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。
検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。

仕様自立型・アウターキャップセット内容1mL 緑 50本×10包入材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1外径×長さL(Φ×mm)12.5×43アズワン品番7-9768-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする