曜日別特売
B-056 メッシュバスケット サワフジ 50924224

メッシュバスケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50924224品番B-056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質本体/ポリエステル、ポリエステルメッシュ スタンド/スチールブラック質量(g)1125耐荷重(kg)2収納時寸法(cm)幅38×奥行6×高さ43使用時寸法(cm)スタンド/幅38×奥行25.5×高さ35.5 カゴ/幅38×奥行25.5×高さ25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50924224
2024-05-21
用途: カバン等の入れ物として使用しています
卸売・小売業

大きさも丁度良く、机の下などに収納できているので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする