曜日別特売
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 50924285

YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 50924285
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 50924285
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 50924285
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 50924285
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 50924285
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 50924285
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 50924285

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット注文コード50924285品番YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,800

最も使いやすい標準的な7~45倍ズーム式実体顕微鏡。
部品検査や精密加工等に最適。
<安心の3年保証><クリップミラー1個付属>

用途部品検査、基盤検査、精密さを必要とする作業に。業種を超えて幅広くお使い頂けます。総合倍率7~45倍(ズーム式)作動距離(mm)(W.D.)100仕様(変倍方式)ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、クリップミラー(1個)消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計)電源単三電池8本使用(※乾電池は付属しません)定格入力電圧(V)【照明】AC100-240保証期間顕微鏡: 3年照度(Lux)最大:15000l以上RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50924285YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源18767431YS02Z2-SIMPLE5-TK8YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源 ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 18767431ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)マイクロネット1セット
94,980
税込104,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする