SPB-7B-L(C) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924879

 

SPB-7B-L(C) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924879
SPB-7B-L(C) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924879
SPB-7B-L(C) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924879
SPB-7B-L(C) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924879
SPB-7B-L(C) サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様 サンポール 50924879

サポーター スマートベンチ ベース式 左側仕様

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード50924879品番SPB-7B-L(C)
参考基準価格(税別)¥100,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

レイアウトフリーでパーソナルユースに最適な休息設備スマートベンチ。
サポーターとカウンターの機能を兼ね備えた製品です。公共交通機関のホームや停留所、駅コンコースやペデストリアンデッキ等、人々の行き交う場所に最適です。
座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
テーブル部端部にはバッグや買い物袋、傘等を掛ける部位が標準装備されます。

仕様左側仕様材質本体:亜鉛メッキ鋼管、座・カウンター:天然木寸法(mm)Φ60.5(t2.8) WP650×H1000質量(kg)約12.3ブラウン仕上支柱:スチール(STK400)焼付塗装(ブラウン)/座・カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)施工内容ベース式
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする