SPC-7B-15(YG) サポーター スマートカウンター ベース式 サンポール 50925116

SPC-7B-15(YG) サポーター スマートカウンター ベース式 サンポール 50925116
SPC-7B-15(YG) サポーター スマートカウンター ベース式 サンポール 50925116
SPC-7B-15(YG) サポーター スマートカウンター ベース式 サンポール 50925116

サポーター スマートカウンター ベース式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
黄緑
内容量1台注文コード50925116品番SPC-7B-15(YG)
参考基準価格(税別)¥116,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。
アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。
座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。

仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約21.7黄緑仕上支柱:スチール(STK400)焼付塗装(黄緑)/カウンター:杉材、耐久処理+塗装(ダークブラウン)施工内容ベース式
注意
※お客様組立商品です。
※アンカーボルトは別途です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする