山崎実業
tower
蓋付きティッシュケース レギュラーサイズ タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
WH
BK
WH
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50926900
品番
5720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
小さな子どもやペットのいたずらを防止できる蓋付きティッシュケース。高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックスが収納可能。子どもやペットの力では開けにくい蓋になっています。
付属品
クッション×4
材質
【本体・蓋・台座】ABS樹脂
色
WH
質量(g)
約450
対応
高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス (※枚数の目安:200組(400枚)以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(取出口)15.2×2.7×0.7、(蓋閉時)約26.2×13.3×8.8
内寸(cm)
約25×12×7
繰り返し・詰め替え
対応