MZ-WW 模造紙 20枚 白無地 今村紙工 50927006

※使用例

MZ-WW 模造紙 20枚 白無地 今村紙工 50927006
MZ-WW 模造紙 20枚 白無地 今村紙工 50927006

模造紙 20枚 白無地

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード50927006品番MZ-WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

取り出しやすいプルタイプで1枚ずつ引き出せます。保管に便利な箱入り。

用途
イベントや催事、ポスターなど活躍の場は多数。
仕様(方眼)無地材質古紙パルプ配合率70%再生紙寸法(mm)788×1091タイプ20枚プルタイプ枚数20枚セット数1セット坪量(g/m2)81.4グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする