曜日別特売
WC20-D1.6x150 セリウム入タングステン電極棒 アローズ 50927155

セリウム入タングステン電極棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
棒径(Φmm)1.6
内容量1袋(10個)注文コード50927155品番WC20-D1.6x150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。
耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。
耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプセリウム棒長(mm)150棒径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする