曜日別特売
OK688 BCブッシング オーミヤ 50931145

BCブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(mm)75×13
内容量1個注文コード50931145品番OK688
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

全ての製品でNpb処理済みです。
コア継手対応砲金継手です。

用途給湯、給水配管用呼び径(mm)75×13仕様砲金継手材質砲金形状ブッシング接続ねじ種類R×RC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする