曜日別特売
OK686 BCユニオン オーミヤ 50931337

BCユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(mm)20
内容量1個注文コード50931337品番OK686
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

全ての商品がNpb処理済みです。
ノンアスパッキン付き

用途オネジ同士のつなぎに使用呼び径(mm)20仕様砲金継手材質砲金形状ユニオン接続ねじ種類RC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする