曜日別特売
OK471B BCオスアダプター オーミヤ 50931538

BCオスアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50931538品番OK471B
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途銅管と接続する際に使用呼び径(mm)13×15.88仕様砲金継手材質砲金形状アダプター接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする