曜日別特売
OK633 ユニットエルボ内ネジ オーミヤ 50931687

ユニットエルボ内ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50931687品番OK633
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途給水、給湯用のユニット用呼び径(Φmm)13仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする