オーミヤ
水栓プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50931705
品番
S961
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途
不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用
呼び径(Φmm)
13
仕様
黄銅継手
材質
黄銅製
形状
プラグ
接続ねじ種類
PJ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材