曜日別特売
CA2W80Z-PS エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMC 50937293

 

CA2W80Z-PS エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMC 50937293
CA2W80Z-PS エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMC 50937293

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
内容量1個注文コード50937293品番CA2W80Z-PS
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""

付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする