アイリスチトセ
オフィスチェア_回転イスHG-1000 シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
ブルー
ライムグリーン
ブルー
オレンジ
グレー
肘掛
あり(ループ肘)
なし
あり(ループ肘)
あり(可動肘)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×665×885~975(S425~515)
560×665×885~975(S425~515)
560×665×885~975(S425~515)
560×580×830~920(S425~515)
560×630×945~1035(S425~515)
585×580×830~920(S425~515)
585×630×945~1035(S425~515)
585×665×885~975(S425~515)
全36種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50937987
品番
HG1000-M1-F・HG1000ハンガーB
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハンガーのみの商品です
色
ブルー
肘掛
あり(ループ肘)
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×665×885~975(S425~515)
材質(座面)
布
材質(背)
布
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません