アイリスチトセ
ロッカー_多人数用ロッカー(南京錠式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1790
900×515×1790
900×415×880
900×380×1790
1775×415×880
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50939037
品番
SG-12NB
参考基準価格(税別)
¥145,600
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1790
色
ライトグレー
材質(本体)
スチール
タイプ
多人数
材質(扉)
メラミン焼付塗装
鍵
南京錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません