アイリスチトセ
オフィスチェア_SIMFORT-OBP シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
肘掛
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50941785
品番
SFN-46M0-M-B-OBP
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
肘掛
なし
色
ブラック
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×590×830~905(S405~480)
材質(座面)
ファブリック
材質(背)
メッシュ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません