※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード50945833品番CBA2L100-200-RN
参考基準価格(税別)¥47,250販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など114種類から選べます他の種類を見る ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。