曜日別特売
2502 ポリテナー ノズル付 サンプラテック 50949946

ポリテナー ノズル付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
内容量1本注文コード50949946品番2502
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)20材質HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×350×410口数両口ノズルありコックなし取手あり
注意
※蛇腹状ノズルはタンクの中に入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50949946
2024-02-09
用途: 機械給油
製造業

期待通りの使い心地で助かっている。半透明で残量が分かり易いのがよい。

対象商品 : 60973875
2021-09-14
用途: 高濃度アルコールの販売
製造業

お値段も手ごろで、ノズルが付いているので扱いやすいです。

対象商品 : 50949946
2021-05-03
用途: 清掃時
サービス業

タンクに水容量がたくさん入るので便利です。使い勝手いいです

対象商品 : 60973875
2022-06-11
用途: 洗浄剤の保管
サービス業

繰り返し使用できるタイプの洗浄剤の保管用に購入。
肉厚があってしっかりしています。
ただ口を密閉して閉めるためには、分離している内キャップをノズルに取り付けてからノズルを逆さに容器の中に差し込んで、本体の外キャップを締めなければなりません。
外キャップ・内キャップ・ノズルの3点がバラバラなので、ちょっと不便です。
特に内キャップはすぐに無くしそう・・・。
ヒモや鎖で内キャップを本体かノズルに繋ぐなどの工夫が欲しいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 50949946
2020-11-20
用途: アドブルーの補給
運輸・通信業

以前はどこのホームセンターでも売っていましたが近隣を3件回って売っていませんでしたので注文いたしました。1000Lタンクから大型車への補給には5Lのオイルジョッキでは面倒なので購入しました。赤でもよかったのですが油と間違えないように白を選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 60973875
2019-10-09
用途: コンタクトの販売の時に装着をしてもらう洗面台の下に使用する
株式会社カネマサ卸売・小売業

定期的に交換をするので、安価なので持ち運びもしやすいので使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする