内田洋行
FEED-R 平デスク・引出し付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
幅(mm)
800
1000
1200
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50951705
品番
5-119-4218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,400
色
PG(ペールグレイ)、MG(マイルドグレイ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×700×700
仕様
引き出し付き
幅(mm)
800
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×700
材質(天板)
メラミン化粧板、スチール
天板厚さ(mm)
25
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コードホールは1つのみです
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません