曜日別特売
PDA100J  200V ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 50953245

ディスクグラインダ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台電源(V)単相200電流(A)4.0注文コード50953245品番PDA100J 200V
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

信頼のアルミダイキャストボディ

電源(V)単相200電流(A)4.0最大回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(mm)295幅(mm)-高さ(mm)60(ギヤカバー高さ)質量(kg)1.9コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナタイプ3P可倒式プラグ付電圧(V)単相200消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75308983
2022-04-11
用途: 切断面のバリ取りなど
製造業

安くてしっかり動いてくれます。注文して早く来るのでモノタロウで今回購入3個目です。

対象商品 : 75308983
2020-06-24
用途: 金属の研削、切断

いつも取引している工具商社より安く入手できた。
どちらかというと重研削が主なので、いつもこのシリーズ。
これくらいの重みがないと回されちゃう。

3が参考にしています
対象商品 : 75308974
2015-09-22
用途: 研磨及び切断
建設業・工事業

最大出力、最大回転で作業効率が上がり、とても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 75308974
2014-04-16
用途: 切断・研磨
その他業種

大変使いやすい
、スタンダードなタイプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする