- ソフトグリップドライバー WIZ'A 50954934

- ソフトグリップドライバー WIZ'A 50954934
- ソフトグリップドライバー WIZ'A 50954934
- ソフトグリップドライバー WIZ'A 50954934

ソフトグリップドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード50954934品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。

先端形状プラス軸長(mm)100材質(グリップ)PP・TPR軸径(Φmm)6.4全長(mm)約190レッド質量(g)約96種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※本来の目的以外での使用はしないでください。使用前に割れ・ヒビが無いか確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする