曜日別特売
ARC-7720 ボルドラ 電設用 アークランドサカモト 50956562

ARC-7720 ボルドラ 電設用 アークランドサカモト 50956562
ARC-7720 ボルドラ 電設用 アークランドサカモト 50956562

ボルドラ 電設用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端サイズ5.5mm
先端形状プラス
軸長(mm)150
全長(mm)約235
内容量1本注文コード50956562品番ARC-7720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
用途電設用ドライバー先端形状プラス先端サイズ5.5mm軸長(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)5.5全長(mm)約235質量(g)約64種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)約35材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※ネジのサイズに合ったドライバーをご使用ください。ハンマーで叩いて衝撃を与えないでください。ドライバーはバールやタガネのように使わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする