アークランドサカモト
ボルドラ 電設用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
先端サイズ
5mm
5.5mm
5mm
先端形状
マイナス
プラス
マイナス
軸長(mm)
100
100
150
75
全長(mm)
約185
約185
約235
約157
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50956587
品番
ARC-7720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
用途
電設用ドライバー
先端形状
マイナス
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
約185
質量(g)
約56
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
約35
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※ネジのサイズに合ったドライバーをご使用ください。ハンマーで叩いて衝撃を与えないでください。ドライバーはバールやタガネのように使わないでください。