アークランドサカモト
ボルドラ 細軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
先端サイズ
5.5mm
5mm
5.5mm
先端刃幅(mm)
5.5
5
5.5
先端形状
マイナス
プラス
マイナス
軸長(mm)
100
100
150
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50956623
品番
ARC-7710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
細軸電設用ドライバー
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5mm
先端刃幅(mm)
5.5
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
約196
質量(g)
約78
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
約40
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※ネジのサイズに合ったドライバーをご使用ください。ハンマーで叩いて衝撃を与えないでください。ドライバーはバールやタガネのように使わないでください。