曜日別特売
- 先切玄能ハンマー GREAT TOOL 50956772

- 先切玄能ハンマー GREAT TOOL 50956772
- 先切玄能ハンマー GREAT TOOL 50956772
- 先切玄能ハンマー GREAT TOOL 50956772

先切玄能ハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード50956772品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。

種類片口ハンマー全長(mm)約180呼び寸法225g質量(g)約340頭部長(mm)約105
注意
※安全保護具、安全メガネを必ず着用しご使用ください。金属製のものを叩く時は打撃面の中央で叩いてください。カド打ちはケガの原因となります。ガタツキやヒビなどがある場合はご使用をお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 家屋内での軽作業用に使用
その他業種

丁度良い重さで作業性が抜群 ただ 頭部を釘ぬき型にし忘れたのが心残りだ。
打部に マグネットを仕込んだ物は如何か?

対象商品 : 50956772
2021-05-02
用途: 作業時

メンテナンスの際のツールバッグに忍ばせています。本格工事でなければ十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする