曜日別特売
- ロック付メジャー GREAT TOOL 50956806

- ロック付メジャー GREAT TOOL 50956806
- ロック付メジャー GREAT TOOL 50956806

ロック付メジャー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)16
内容量1個注文コード50956806品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

耐摩耗性に優れたナイロンコーティングテープ。ロック付。ナイロンコート

テープ長さ(m)2目盛仕様メートルテープ幅(mm)16仕様JIS付1級ホワイト
注意
※テープのエッジで手をきる恐れがありますのでご注意ください。事故の発生を避けるため、製品に破損や変形が発生した場合は使用をやめてください。非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。本製品の分解は危険ですので絶対にしないでください。テープを表示長さ以上に引き出さないでください。破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956806
2023-11-04
用途: 採寸

使用開始初日の数回のテープ出し入れでテープが斜めになり手動出し入れしか出来なくなった。

対象商品 : 50956806
2023-06-11
用途: 現場での、採寸等

ポケットに入れておいても、邪魔にならず、大きさが、良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする