GTMS-B24 セミロングソケットビット GREAT TOOL 50957034

GTMS-B24 セミロングソケットビット GREAT TOOL 50957034
GTMS-B24 セミロングソケットビット GREAT TOOL 50957034
GTMS-B24 セミロングソケットビット GREAT TOOL 50957034
GTMS-B24 セミロングソケットビット GREAT TOOL 50957034

セミロングソケットビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード50957034品番GTMS-B24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

セミロングタイプのソケットビット。カラーリング付きでサイズの識別が簡単。(GREATTOOL ソケットビットGTRS・GTMSシリーズ)。18Vインパクト対応。

呼び寸法(mm)24全長(mm)約80質量(g)約112差込角(mm)6.35
注意
※電動工具はクラッチ付きまたはインパクト機構付のものをご使用ください。ソケットの取付・交換は確実に行なってください。ご使用前に変形やひび割れ等の確認をし、異常があった場合は使用しないでください。ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けや無理な力をかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-22
用途: 締め付け作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

以前モノタロウ製のセットを購入しましたが、全長が長過ぎて、狭い場所での締め付けが出来なかったので、出来るだけ安価で短いこちらを購入しましたが問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする