SUGICO(スギコ)
ステンレスタンク(ダストカート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
容量(L)
約300
約230
約270
約300
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50958197
品番
TO-501N-L
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。
排水栓(ゴム栓)付きです。
本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
キャスターΦ125mm×4ヶ(2ヶストッパー付)ボルト、ナット留め、
排水栓(ゴム栓)25A:TO-184G-25A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1,000×720×H785
容量(L)
約300
材質/仕上
(内・外装)18-8ステンレス仕上げ
材質(キャスター)
鉄クロームメッキ、ゴム車
内寸(mm)
880×600×H600
関連資料:
寸法図(0.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません