1×300×300 PTFEシート モノタロウ 50958328

1×300×300 PTFEシート モノタロウ 50958328
1×300×300 PTFEシート モノタロウ 50958328
モノタロウ

PTFEシート

(29件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
厚さ(mm)1
寸法(縦×横)(mm)300×300
内容量1枚注文コード50958328品番1×300×300
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。

用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※厚さ1mmタイプは薄くなっていますので、商品サイズの大きいものは若干曲がりクセがついている場合がございます。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※規定の使用温度を超えての使用はしないで下さい。
※高温での使用時には換気を十分に行いながら使用して下さい。
※人体移植,体液,生体組織への接触をする使用は絶対にしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50958328
2026-03-30
用途: 電動工具のスライド摩擦を軽減する為に活用
建設業・工事業

加工したシートを工具に貼り付けて作業すると思った通りスムーズに工具が動きストレスフリーになった!
耐久性もありそうなので、今後使えるアイテムだと思います♪

対象商品 : 73881255
2024-06-29
用途: 紙工機械のテーブル
製造業

テーブルの摩擦削減に使用。スライスの表面の粗さが気になる。2カ所折キズがあったが、比較的安価であり機能としては問題ないレベルです。

対象商品 : 73881246
2023-09-11
用途: 滑り材として
株式会社伸和建設建設業・工事業

一流メーカー品が高価なので、仕入れ先を探していたところ、モノタロウにヒット.
遜色なく使用可能です.

2が参考にしています
対象商品 : 73881255
2023-08-31
用途: 昇降台車の天板に貼り付けて摺動に使用。

CNC測定器の定盤上に金型部品を滑りこませるのに使っている。
両面テープで貼り付けているが1年以上めくれていない。
いい感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 50958328
2023-06-21
用途: 高温プレスのクッション材
横浜油脂工業株式会社製造業

使用する大きさへの裁断をしています。 シートサイズにバリエーションがあると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50958328
2022-10-20
用途: 接着など、、、

このシートの上に、接着剤やパテ、レジンなどがついてもペロリと剥がせるので、作業時の下敷き代わりに使います。

1が参考にしています
対象商品 : 50958346
2021-12-11
用途: 絶縁板
教育・研究機関

テフロンシートがこの価格で購入できるのは,大変助かります.梱包は十分な大きさの箱で送って頂けるのですが,そもそも薄板ですので,若干反っています.厚い板で挟み込んで使用しますので,当方では十分です.

1が参考にしています
対象商品 : 50958346
2022-08-20
用途: 機械のメンテ
製造業

まだ使用してないが、以前購入したが、厚みが薄かったので購入しました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 13
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
シート裏面には両面テープ等は付いていますか。
付いていない場合、ステンレスに貼り付けるにはどのテープを買えば良いですか。

回答:
シート裏面に両面テープは付いておりません。
専用のテープはございませんが、下記URLをご参考までにご案内させていただきます。
【ステンレスに使用可能両面テープ】
https://www.monotaro.com/g/00027790/  
その他、PTFEを接着できる両面テープは下記となります。
https://www.monotaro.com/g/04215203/
(反対側の材質が不明なので特徴に掲載している内容をよくご確認ください。)
※ご使用可能な温度範囲は50℃まででございます。 
2021-06-23
質問:
PTFEシートの厚みの寸法公差を教えてほしい。
回答:
厚み寸法公差は、±0.2mmになります。
2が参考にしています
2021-06-23
質問:
レーザープリンタでの印字は可能でしょうか。
回答:
本来の用途とは異なるため検証確認がとれておらず、推奨しておりません。
2021-06-23
質問:
品番 3×300×300と同じ素材、同じ形状で
https://www.monotaro.com/p/7388/1246/

品番 PK-295-3T(064) PTFEシートが、
売られていますが何か違いはございますか
https://www.monotaro.com/p/0703/7984/

モノタロウのPTFEシートは高温での仕様は換気が必要とありますが、何度ぐらいからでしょうか。
回答:
若干サイズが異なりますが、メーカー違いのほぼ同じ特性を持つ相当品でございます。
【モノタロウ PTFEシート】につきまして、
使用温度と記載している-180~260℃でご使用頂く分には特別のご注意等は必要ございません。
本商品は380℃を超えた際に人体に影響を及ぼすガスが発生する危険がある為、
念のために注意事項に高温下での使用時に換気注意頂く様記載しております。
2021-06-23
すべてのFAQを表示する

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする