アイリスチトセ
折りたたみ椅子_CAL-Xシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
色
ブラック
ブラック
アイボリー
ブルー
グリーン
質量(kg)
2.5
4
2.9
2.8
4.3
全28種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50958594
品番
CAL-X01M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
487×470×746
寸法SH(mm)
430
タイプ
レギュラータイプ
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×470×746
材質(脚)
アルミ長円パイプ
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
材質(背)
ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50958594
CAL-X01M
21180829
CAL-X01M
折畳イス アルミ
アイリスチトセ
1脚
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました