曜日別特売
MOTEMOTEKUN 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業 50964332

 

MOTEMOTEKUN 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業 50964332
MOTEMOTEKUN 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業 50964332
MOTEMOTEKUN 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業 50964332
MOTEMOTEKUN 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業 50964332
MOTEMOTEKUN 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業 50964332

怪力ベルト モテ持てくん

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50964332品番MOTEMOTEKUN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。

用途家具や書庫などの配置替えに材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50964332
2022-12-17
用途: 引っ越し用
自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯機、冷蔵庫、ベットのマットレス等、重量のあるものの運搬に使用しました。そんなに重さを感じなくロープの長さも簡単に調整でき引っ越しがスムーズにできました。
体にたすき掛けするベルトの装着が解かりやすくできれば最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 50964332
2022-03-14
用途: 引っ越し作業
有限会社高出製材製造業

これを使って3階まで冷蔵庫と洗濯機を運びました。
期待以上の使いやすさで引越し以外でも重いものを移動するときに使えそうです。値段も安くお薦めです。

4が参考にしています
対象商品 : 50964332
2020-11-06
用途: 家電製品入替
慶 電子

手で持つより身体全体で持つので随分楽です、
狭い範囲でも動きやすく壁などに傷つける心配ないので
安心でした。

1が参考にしています
対象商品 : 50964332
2020-09-18
用途: 冷蔵庫の運搬に使う予定

まだ未使用ですが、すぐに送付していただき助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50964332
2020-05-17
用途: 引っ越し時の重い荷物大きい荷物運び
農・林・水産業

冷蔵庫、洗濯機、ソファーを運ぶのに使用しました。
大人二人でも重い荷物でしたが、怪力ベルトのおかげでずいぶんと楽に運ぶことができました。腰痛にもなりませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 50964332
2020-04-18
用途: 機器の搬入
有限会社 六本木電気工事建設業・工事業

重さが手にかからないので、楽に運べます、腰が曲がらないので良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする