曜日別特売
PP60CM 100BLU シート用組みひも まつうら工業 50964944

シート用組みひも

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード50964944品番PP60CM 100BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ばらけにくい組ひもで作業性抜群。

用途足場等の防炎シートの固定に太さ(Φmm)4長さ(m)0.6材質ポリプロピレン(PP)質量(g)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50964935
2024-07-24
用途: 防災訓練
ワン

この紐は、現場でも使用していますが、まずまずの強度がありいいと感じますが

対象商品 : 50964935
2020-10-06
用途: 車のカバーに、単管に
株式会社喜田アイデイア製造業

劣化しにくく、長さも良く、縛り加減も良く、外す時の良いので満足している。
もっと長いのとか、巻いてあるものが有れば他に使う用途が増えるが

対象商品 : 50964935
2020-01-06
用途: 足場シート

一般的なシート用組みひも。引っ張り強度は問題ないが、足場の金物との摩擦耐久性に疑問を感じる。既成の太いナイロン紐の方が断然強い。「ハサミでカットする時間を短縮できる」という程度。

対象商品 : 50964953
2018-01-28
用途: 足場シート

グリーンを注文しましたが、思ってたグリーン色ではなかったので、使用不可でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする