曜日別特売
PPCOLOR30-30RED R スパンシーカラーロープ まつうら工業 50964962

PPCOLOR30-30RED R スパンシーカラーロープ まつうら工業 50964962
PPCOLOR30-30RED R スパンシーカラーロープ まつうら工業 50964962

スパンシーカラーロープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
太さ(Φmm)30
長さ(m)30
内容量1個注文コード50964962品番PPCOLOR30-30RED R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

カラフルな太サイズロープです。

用途ディスプレイや幼児の綱引きロープに太さ(Φmm)30長さ(m)30材質ポリプロピレン質量(g)13000種類3打ち包装形態ドラム巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする