まつうら工業
スパンシーカラーロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
太さ(Φmm)
30
30
36
長さ(m)
30
30
20
色
黄
赤
青
黄
緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964987
品番
PPCOLOR30-30YEL R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
カラフルな太サイズロープです。
用途
ディスプレイや幼児の綱引きロープに
太さ(Φmm)
30
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
黄
質量(g)
13000
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻