まつうら工業
スパンシーカラーロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
太さ(Φmm)
36
30
36
長さ(m)
20
30
20
色
緑
赤
青
黄
緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965032
品番
PPCOLOR36-20GRN R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
カラフルな太サイズロープです。
用途
ディスプレイや幼児の綱引きロープに
太さ(Φmm)
36
長さ(m)
20
材質
ポリプロピレン
色
緑
質量(g)
13000
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻