曜日別特売
NR3-300 R ナイロンロープ まつうら工業 50965468

NR3-300 R ナイロンロープ まつうら工業 50965468
NR3-300 R ナイロンロープ まつうら工業 50965468
NR3-300 R ナイロンロープ まつうら工業 50965468
NR3-300 R ナイロンロープ まつうら工業 50965468

ナイロンロープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)300
内容量1個注文コード50965468品番NR3-300 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

耐水性にすぐれ、強度もあるロープです。

用途
耐水性を求められる作業ロープなどに
太さ(Φmm)3長さ(m)300材質ナイロン薄グレー質量(kg)1.85種類3ツ打包装形態ドラム巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする