まつうら工業
ナイロンロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
太さ(Φmm)
6
3
4
5
6
9
12
長さ(m)
200
300
200
150
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965495
品番
NR6-200 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐水性にすぐれ、強度もあるロープです。
用途
耐水性を求められる作業ロープなどに
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
薄グレー
質量(kg)
4.6
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻